Beli digital caliper 300mm mitutoyo di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Mitutoyo General-Purpose & Harsh-Environment Digital Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- UNSPSC: 41111621
- Brand: MITUTOYO
- INDACHI Office Chair Director & Manager Preso I AL TC Series Oscar (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Upholstery: Oscar
- Foot Base: Aluminium
- Mechanism: Tilting Control Synchro
- Armrest: Chrome
- Depth (cm): 50
- Width (cm): 55
- Mitutoyo ABS Coolant Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo ABSOLUTE coolant proof caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed in an ergonomic design. The caliper’s slide and jaws are constructed of hardened stainless steel and provide an impact-resistant, easy-to-ready LCD display for durable, reliable use. The ABSOLUTE caliper can be used in workshop conditions exposed to coolant, water, dust and oil.
- ANSELL Gloves Solvex Nitrile (37-176) (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia)Deskripsi:Ketika Anda membutuhkan perlindungan dari paparan bahan cair dan berbahaya, sarung tangan Solvex telah terbukti menjadi pilihan yang lebih unggul daripada sarung tangan berbahan karet atau neoprene. Terbuat dari senyawa nitril yang memberikan kombinasi kekuatan dan ketahanan kimia yang luar biasa, sarung tangan Solvex tidak akan membesar, rusak, atau terdegradasi. Sarung tangan ini juga dapat melindungi tangan dari luka robek, tusuk, dan lecet! Lapisan katun lembut pada sarung tangan dapat menyerap keringat dan nyaman saat digunakan.
- Mitutoyo DIGITAL CALIPER NIB 300/0.01MM 551-331-10 (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo Digimatic digital caliber features lower nib style jaws with rounded measuring faces to fit rounded surfaces closer to make highly accurate inside dimension measurements. The upper standard jaws take highly accurate outside dimensions, making this digital caliper highly versatile. The caliper also has a high-resolution Vernier scale with 14-degree face angle to offer easier reading and helps prevent parallax error in the measurement.atribut:
- Units: Metric
- IP Rating: IP67
- Range (mm): 0-300
- Minimum Dimension in ID Measurement (mm): 10
- Accuracy (mm): ±0.04
- Battery: SR44 (1 pc.) 938882
- Battery Life: Approx. 3.5 years under normal use
- Display: LCD
- Length Standard: ABSOLUTE electromagnetic induction type linear encoder
- Maximum Response Speed: Unlimited
- Offset/Preset Function: Y
- Optional Accessories: 05CZA624, 05CZA625
- SPC Output: Yes
- Technology: Digimatic
- Mitutoyo ABS Coolant Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Range (mm): 0-300
- Accuracy (mm): +/- 0.03
- Resolution (mm): 0.01
- Battery Life: Approx 5 years under normal use
- Dust/Water Protection Level: IP67 (IEC 60529)
- Measurelink Enabled: With Thumb roller
- Mitutoyo Part Number: CD-P30M
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- Mitutoyo Digital Caliper NIB (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo Digimatic digital caliber features lower nib style jaws with rounded measuring faces to fit rounded surfaces closer to make highly accurate inside dimension measurements. The upper standard jaws take highly accurate outside dimensions, making this digital caliper highly versatile. The caliper also has a high-resolution Vernier scale with 14-degree face angle to offer easier reading and helps prevent parallax error in the measurement.atribut:
- Units: Metric
- IP Rating: IP67
- Range (mm): 0-200
- Minimum Dimension in ID Measurement (mm): 10.1
- Resolution (mm): 0.01
- Accuracy (mm): ±0.03
- Battery: SR44 (1 pc.) 938882
- Battery Life: Approx. 3.5 years under normal use
- Display: LCD
- Length Standard: ABSOLUTE electromagnetic induction type linear encoder
- Maximum Response Speed: Unlimited
- Mitutoyo Part Number: CDN-P20
- Offset/Preset Function: No
- Optional Accessories: 05CZA624, 05CZA625
- SPC Output: Yes
- Technology: Digimatic
- Mitutoyo Dial Caliper Metric Type (Jangka Sorong)atribut:
- Graduation (mm): 0.02
- Range Per Rev (mm): 2
- Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
- Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- EZREN Soldering Iron (Solder)Deskripsi:Pengantar :Stasiun desain kompak ini sangat ideal untuk penggunaan profesional. Penyolderan dapat dilakukan dan disesuaikan dari kenop kontrol dari 200 °C - 450 °C. Ujung berlapis besi yang dapat dipertukarkan tersedia untuk membuat stasiun solder sangat baik untuk penggunaan elektronik dan listrik. Pengoperasian:Bersihkan bagian yang akan disambungBersihkan ujung besi solder dan "timah" semua permukaan ujung dengan lapisan solderPanaskan bagian (bukan solder) untuk disambungOleskan solder fluks-inti ke bagian yang dipanaskan, jangan sampai menyolder ujung solder saya, dan panaskan sampai solder meleleh dan mengalir dengan bebas. Peringatan:Ketika besi solder dicolokkan untuk pertama kalinya, keluar asap dari ujung ujungnya. Asap berhenti dalam asap sementara dan asap tidak pernah keluar lagi.Gunakan dudukan solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari tergores.Jangan menarik solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari terbakar.Setelah menyelesaikan wajah ujung hidup yang lebih lamaJangan mengarsipkan wajah ujung umur panjang dan Jangan terlalu banyak menggunakan solder yang tidak perlu.
- brennenstuhl Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Deskripsi:Housing made of break-resistant plastic.Practical carrying handle.Twin feet ensure excellent stability.4 earthed socket outlets.With safety cut-out.Sockets with increased touch protection.atribut:
- Degree of Protection (IP): IP20
- Mitutoyo Vernier Caliper Dual Scale with Thumb Grip (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo Vernier scale caliper features a spring-loaded thumb clamp that moves the slider only when depressed, giving the operator better control to hold measurements for improved accuracy. The Vernier caliper’s 14-degree face angle offers easier reading and helps prevent parallax error in the measurement. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper with thumb clamp is constructed of hardened stainless steel that is corrosion resistant and has a satin chrome finish to reduce glare.atribut:
- Units: Metric, Inch
- Technology: Mechanical
- TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Minimum Display (mm): 0.01
- Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
- Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
Daftar Harga digital caliper 300mm mitutoyo Terbaru October 2026
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| Mitutoyo General-Purpose & Harsh-Environment Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp6.099.900 |
| Mitutoyo ABS Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| INDACHI Office Chair Director & Manager Preso I AL TC Series Oscar (Kursi Kantor / Kursi Kerja) | Rp6.499.900 |
| Mitutoyo ABS Coolant Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| ANSELL Gloves Solvex Nitrile (37-176) (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia) | Rp32.900 |
| Mitutoyo DIGITAL CALIPER NIB 300/0.01MM 551-331-10 (Jangka Sorong) | Rp12.999.900 |
| Mitutoyo ABS Coolant Caliper (Jangka Sorong) | Rp8.399.900 |
| Insize Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp779.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper NIB (Jangka Sorong) | Rp5.899.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/Mitutoyo%20General-Purpose%20%26%20Harsh-Environment%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/n3P109668831-1.jpg)
/Mitutoyo%20ABS%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/8eP106107302-2.jpg)
/qvP103978967-2.jpg)
/Mitutoyo%20ABS%20Coolant%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/gwP106102608-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/8tP101002317-2.jpg)
/Mitutoyo%20DIGITAL%20CALIPER%20NIB%20300%2F0_01MM%20551-331-10%20(Jangka%20Sorong)/frP106117567-2.jpg)
/Mitutoyo%20ABS%20Coolant%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/bxP105641429-1.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20NIB%20(Jangka%20Sorong)/qqP106110962-1.jpg)
/P102944547-4.jpg)
/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/akP101502380-7.jpg)
/n9P102944837-15.jpg)
/ngP102944844-6.jpg)
/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)
/0oP108489024-1.jpg)
/fxP105458573-2.jpg)
/TRUSCO%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/15P101001041-2.jpg)
/AND%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/0iP106567018-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)